Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
- Peso44 lb
- Calibre del cable12 AWG
Detalles
- Extremo del cableSalida doble
- Corriente20 A
- Descripción Palabra claveExtremo del cable de salida doble
- Mecanismo de accionamientoResorte retráctil
- MaterialAcero
Descripción general
- Acero reforzado: la base de acero robótico ofrece la máxima resistencia y calidad constante
- Anillo colector de alta resistencia: un anillo colector robusto garantiza el máximo flujo de corriente de conductividad
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso. Solo se utiliza y acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil.