Motion
L NM445 144 X

REELCRAFT IND. INC.
L NM445 144 X

Carrete de cable de alimentación retráctil con resorte - Conductores flotantes, 45 pies, 11 A, 14 AWG
Artículo MI #08228098
No. Fabricante L NM445 144 X
Precio4,571.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
L NM445 144 X

Carrete de cable de alimentación retráctil con resorte - Conductores flotantes, 45 pies, 11 A, 14 AWG
Artículo MI #08228098
No. Fabricante L NM445 144 X
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
Precio4,571.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    45 pies
  • Peso
    50 lb
  • Calibre del cable
    14 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Clientes potenciales voladores
  • Corriente
    11 A
  • Descripción Palabra clave
    Clientes potenciales voladores
  • Mecanismo de accionamiento
    Resorte retráctil
  • Material
    Aluminio
  • UPC_NO
    699567022855

Descripción general

Descripción del fabricante
L NM445 144 CARRETE DE CABLE, CONDUCTORES LIBRES
  • La clasificación NEMA 4 proporciona protección contra el agua o el polvo, tanto en interiores como en exteriores
  • Caja de conexiones grande y de fácil acceso
  • Construcción de aluminio fundido con acabado de recubrimiento en polvo amarillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo