Motion
L NM450 143 X

REELCRAFT IND. INC.
L NM450 143 X

Carrete de cable de alimentación retráctil con resorte - Conductores flotantes, 50 pies, 13 A, 14 AWG
Artículo MI #08228100
No. Fabricante L NM450 143 X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
L NM450 143 X

Carrete de cable de alimentación retráctil con resorte - Conductores flotantes, 50 pies, 13 A, 14 AWG
Artículo MI #08228100
No. Fabricante L NM450 143 X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies
  • Peso
    48 lb
  • Calibre del cable
    14 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Clientes potenciales voladores
  • Corriente
    13 A
  • Descripción Palabra clave
    Clientes potenciales voladores
  • Mecanismo de accionamiento
    Resorte retráctil
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
L NM450 143 CARRETE DE CABLE, CONDUCTORES LIBRES
  • La clasificación NEMA 4 proporciona protección contra el agua o el polvo, tanto en interiores como en exteriores
  • Caja de conexiones grande y de fácil acceso
  • Construcción de aluminio fundido con acabado de recubrimiento en polvo amarillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"