Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable50 pies
- Peso43 lb
- Calibre del cable16 AWG
Detalles
- Extremo del cableClientes potenciales voladores
- Corriente9 A
- Descripción Palabra claveClientes potenciales voladores
- Mecanismo de accionamientoResorte retráctil
- MaterialAluminio
- UPC_NO699567022831
Descripción general
- La clasificación NEMA 4 proporciona protección contra el agua o el polvo, tanto en interiores como en exteriores
- Caja de conexiones grande y de fácil acceso
- Construcción de aluminio fundido con acabado de recubrimiento en polvo amarillo