Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable45 pies
- Peso27 lb
- Calibre del cable12 AWG
Detalles
- Extremo del cableSalida única
- Corriente20 A
- Descripción Palabra claveExtremo del cable de salida único
- Mecanismo de accionamientoResorte retráctil
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Silenciosos: estos carretes utilizan un sistema de cierre de leva, lo que los hace mucho más silenciosos y sofocantes que otros carretes de su clase
- Compacto: un diseño que ahorra espacio lo hace ideal para los requisitos mínimos de espacio
- Resistencia superior: una base soldada robóticamente, soportes estructurales diseñados y acero inoxidable industrial 304L de alta calidad se combinan para dar a este carrete una resistencia y estabilidad superiores.