Motion
LS 5445 123 9G

REELCRAFT IND. INC.
LS 5445 123 9G

Carrete del cable de alimentación retráctil con resorte - Extremo del cable de salida triple con ICFT, 45 pies, 15 A, 12 AWG
Artículo MI #08228122
No. Fabricante LS 5445 123 9G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
LS 5445 123 9G

Carrete del cable de alimentación retráctil con resorte - Extremo del cable de salida triple con ICFT, 45 pies, 15 A, 12 AWG
Artículo MI #08228122
No. Fabricante LS 5445 123 9G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    45 pies
  • Peso
    30 lb
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Salida triple
  • Corriente
    15 A
  • Descripción Palabra clave
    Extremo del cable de salida triple con ICFT
  • Mecanismo de accionamiento
    Resorte retráctil
  • ICFT
  • Material
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    699567023760

Descripción general

Descripción del fabricante
LS 5445 123 9G ICFT DE SALIDA TRP DE CARRETE DE CABLE
  • Silenciosos: estos carretes utilizan un sistema de cierre de leva, lo que los hace mucho más silenciosos y sofocantes que otros carretes de su clase
  • Compacto: un diseño que ahorra espacio lo hace ideal para los requisitos mínimos de espacio
  • Resistencia superior: una base soldada robóticamente, soportes estructurales diseñados y acero inoxidable industrial 304L de alta calidad se combinan para dar a este carrete una resistencia y estabilidad superiores.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"