Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/4 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Altura total28.750 pulg.
- Longitud total28.750 pulg.
- Ancho general10.500 pulg.
- Peso90 lb
Detalles
- AplicaciónAire del interruptor de pavimento
- Descripción Palabra claveManguera de 3/4 pulg. x 50 pies
- Salida de mangueraAcoplamiento de aire universal
- Catálogo del fabricante
- Aplicación de presiónAire de baja presión para interruptor de pavimento
- Presión nominal250 psi
- Color del carreteRojo