Motion
PAVD83075 OLP

REELCRAFT IND. INC.
PAVD83075 OLP

Carrete de manguera para aire de baja presión para rompepavimentos - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 75 pies, 250 psi, rojo
Artículo MI #08228126
No. Fabricante PAVD83075 OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REELCRAFT IND. INC.
PAVD83075 OLP

Carrete de manguera para aire de baja presión para rompepavimentos - Incluye manguera de 3/4 pulg. x 75 pies, 250 psi, rojo
Artículo MI #08228126
No. Fabricante PAVD83075 OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    75 pies
  • Altura total
    28.125
  • Longitud total
    28.000 pulg.
  • Ancho general
    14.125
  • Peso
    140 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire del interruptor de pavimento
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/4 pulg. x 75 pies
  • Salida de manguera
    Acoplamiento de aire universal
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación de presión
    Aire de baja presión para interruptor de pavimento
  • Presión nominal
    250 psi
  • Color del carrete
    Rojo

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA PAVD83075 OLP, 3/4 X 75FT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"