Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Altura total20.375
- Longitud total17.75
- Ancho general6.250 pulg.
- Peso23 lb
Detalles
- AplicaciónSuministro de productos químicos a baja presión
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 3/8 in x 50 ft
- Catálogo del fabricante
- Aplicación de presiónSuministro de productos químicos a baja presión
- Presión nominal100 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Salida del carrete1/4 NPT - Mujer
Descripción general
Descripción del fabricante
RT605-OLB CARRETE DE MANGUERA, 3/8 X 50FT
- El carrete está hecho de polímero de ingeniería más ligero
- Pieza giratoria y eje de acero inoxidable
- La base y el brazo guía están hechos de estampaciones de acero de gran calibre y reforzados con nervadura estructural
- Los sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones garantizan la integridad del ensamblaje
- El mecanismo de cierre está montado en el brazo guía para evitar que se cierre en la extensión completa de la manguera
- Resorte de accionamiento especialmente acondicionado
- 2 años de garantía de fábrica