Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.600 pulg.
- Altura total20.375
- Longitud total17.750 pulg.
- Ancho general6.250 pulg.
- Peso26.5 lb
Detalles
- AplicaciónNitrógeno
- Descripción Palabra claveManguera de 3/8 pulg. x 50 pies
- Salida de manguera1/2 NPT - Hombre
- Tipo de mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Aplicación de presiónNitrógeno a baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteVerde
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- UPC_NO699567012986
Descripción general
- La serie RT es una opción económica para un carrete de manguera accionado por resorte de peso más ligero y de servicio medio para aplicaciones menos exigentes, pero que requieren un producto que pueda soportar el uso industrial y comercial
- El resorte de accionamiento de grado industrial está protegido del medio ambiente en una bobina de polipropileno para una vida útil más larga
- El brazo guía se ajusta a siete posiciones
- Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
- Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague elimina el devanado inverso del resorte y el resorte de cierre de torsión es prácticamente irrompible
- Se utiliza acero de resorte de alta calidad y se acondiciona para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
- Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos con polvo junto con el carrete de material compuesto ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura