Motion
RT805-OLB
Carrete de manguera de paso de fluido no corrosivo para suministro de productos químicos a baja presión - Diseñado para uso con manguera de 1/2 pulg. x 50 pies, 100 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 1/2 NPT -
Artículo MI #08228138
No. Fabricante RT805-OLB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de paso de fluido no corrosivo para suministro de productos químicos a baja presión - Diseñado para uso con manguera de 1/2 pulg. x 50 pies, 100 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida hembra 1/2 NPT -
Artículo MI #08228138
No. Fabricante RT805-OLB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    20.375
  • Longitud total
    17.75
  • Ancho general
    7
  • Peso
    27.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Suministro de productos químicos a baja presión
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 1/2 in x 50 ft
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación de presión
    Suministro de productos químicos a baja presión
  • Presión nominal
    100 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
RT805-OLB CARRETE DE MANGUERA, 1/2 X 50FT
  • El carrete está hecho de polímero de ingeniería más ligero
  • Pieza giratoria y eje de acero inoxidable
  • La base y el brazo guía están hechos de estampaciones de acero de gran calibre y reforzados con nervadura estructural
  • Los sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones garantizan la integridad del ensamblaje
  • El mecanismo de cierre está montado en el brazo guía para evitar que se cierre en la extensión completa de la manguera
  • Resorte de accionamiento especialmente acondicionado
  • 2 años de garantía de fábrica

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo