Especificaciones
Dimensiones
- Longitud35 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra claveEntrada macho 3/4 NPTF x salida macho 3/4 NPTF
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 13/4 NPTF macho
- Extremo de la manguera 23/4 NPTF macho
- Tipo de mangueraCombustible
- Número de Upc del fabricante699567023241
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567023241
- Presión de trabajo50 psi