Motion
S601022-35
Conjunto de manguera de aire/agua a baja presión - 35 pies, 1/2 in DI, entrada macho de 1/2 NPT x salida macho de 1/2 NPT, 300 psi
Artículo MI #08228198
No. Fabricante S601022-35
Precio132.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire/agua a baja presión - 35 pies, 1/2 in DI, entrada macho de 1/2 NPT x salida macho de 1/2 NPT, 300 psi
Artículo MI #08228198
No. Fabricante S601022-35
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
Precio132.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    35 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/2 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    1/2 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    1/2 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire y agua
  • Número de Upc del fabricante
    699567023357
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023357
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S601022-35 CONJUNTO DE MANGUERA, 1/2 X 35FT, PVC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo