Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave3/8 NPT Entrada macho x 3/8 NPT Salida macho
- Extremo de la manguera 13/8 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 23/8 NPT Hombre
- Tipo de mangueraAire y agua
- Número de Upc del fabricante699567021339
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567021339
- Presión de trabajo300 psi