Motion
S601026-2
Conjunto de manguera de aire/agua de baja presión - 2 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho, 250 psi
Artículo MI #08228201
No. Fabricante S601026-2
Precio52.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire/agua de baja presión - 2 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho, 250 psi
Artículo MI #08228201
No. Fabricante S601026-2
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
Precio52.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    3/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    3/4 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire y agua
  • Número de Upc del fabricante
    699567021353
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567021353
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S601026-2 CONJUNTO DE MANGUERA, 3/4 X 2FT, PVC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"