Motion
S601026-7
Conjunto de manguera de aire/agua de baja presión - 7 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho, 250 psi
Artículo MI #08228202
No. Fabricante S601026-7
Precio94.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire/agua de baja presión - 7 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho, 250 psi
Artículo MI #08228202
No. Fabricante S601026-7
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
Precio94.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    3/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    3/4 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire y agua
  • Número de Upc del fabricante
    699567021377
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567021377
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S601026-7 CONJUNTO DE MANGUERA, 3/4 X 7FT, PVC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"