Motion
SCA3650 OLP
Carrete de manguera compuesto para suministro de productos químicos a baja presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 232 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #08228232
No. Fabricante SCA3650 OLP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera compuesto para suministro de productos químicos a baja presión - Incluye manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 232 psi, rojo, entrada hembra de 3/8 NPT -
Artículo MI #08228232
No. Fabricante SCA3650 OLP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Entrega de productos químicos
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 3/8 pulg. x 50 pies
  • Salida de manguera
    3/8 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Aplicación de presión
    Suministro de productos químicos a baja presión
  • Presión nominal
    232 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA SCA3650 OLP, 3/8 X 50FT
  • Los carretes de la Serie S son económicos, más livianos, fáciles de manejar y satisfacen las demandas de un carrete de grado industrial de servicio medio para un funcionamiento continuo
  • Fabricado con polipropileno resistente a la corrosión, las pruebas exhaustivas han demostrado que es altamente resistente a la gran mayoría de ácidos, álcalis y rayos UV
  • El diseño protege la manguera y permite limpiar fácilmente tanto la manguera como el carrete
  • Estuche de polietileno: hecho de polipropileno resistente a la corrosión, pruebas exhaustivas han demostrado que es altamente resistente a una gran mayoría de ácidos, álcalis y rayos UV
  • Caja ventilada: el carrete es ideal para aplicaciones en exteriores con y aberturas que permiten que el agua drene la tensión de la manguera externa
  • Las mangueras se pueden reemplazar y tensar fácilmente sin necesidad de desmontar el carrete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo