Motion
THA7825 OMP
Carrete de manguera doble para fluido hidráulico de presión media - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 25 pies, 2000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #08228247
No. Fabricante THA7825 OMP
Precio1,386.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera doble para fluido hidráulico de presión media - Incluye manguera de 1/2 pulg. x 25 pies, 2000 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT -
Artículo MI #08228247
No. Fabricante THA7825 OMP
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
Su precio$1,386.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    25 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.850 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Fluido hidráulico
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/2 pulg. x 25 pies
  • Salida de manguera
    3/4 JIC - Mujer
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación de presión
    Fluido hidráulico de presión media
  • Presión nominal
    2000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    3/4 JIC - Macho
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    25 pies

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE THA7825 OMP, 1/2 X 25FT
  • Los carretes hidráulicos de Reelcraft se utilizan para aplicaciones de manguera hidráulica doble de presión media y son ideales para operar cilindros hidráulicos, herramientas y equipos
  • Pieza giratoria de doble cuerpo de alto volumen para la máxima entrega del producto Acabado de calidad y resistente a la corrosión - Los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"