Motion
TW86050 OLPT
Carrete de manguera doble de grado T para soldadura de oxígeno y acetileno/app/propano/gas combustible - con manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, (2) tamaño B, entrada 9/16 – 18 (M) LH/RH, 9/16 - 18 - Salida macho, (2) tamaño B, salida 9/16 – 18 (F) LH/RH
Artículo MI #08228248
No. Fabricante TW86050 OLPT
Precio1,984.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera doble de grado T para soldadura de oxígeno y acetileno/app/propano/gas combustible - con manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, (2) tamaño B, entrada 9/16 – 18 (M) LH/RH, 9/16 - 18 - Salida macho, (2) tamaño B, salida 9/16 – 18 (F) LH/RH
Artículo MI #08228248
No. Fabricante TW86050 OLPT
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
Su precio$1,984.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.625 pulg.
  • Altura total
    28.75 pulg.
  • Longitud total
    28.75 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    con manguera de 3/8 pulg. x 50 pies
  • Grado
    Grado T
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Tipo de combustible oxi
    acetileno, gas combustible, Mapp, gas natural, propano
  • Presión nominal
    200 psi
  • Entrada del carrete
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
  • Salida del carrete
    9/16 - 18 - Hombre
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567024491
  • Salida de la manguera de soldadura
    (2) Tamaño B 9/16 – 18 (F) LH/RH

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE TW86050 OLPT, 3/8 X 50FT
  • El diseño giratorio doble exclusivo de Reelcraft ofrece un cuerpo independiente fabricado en aluminio y con recubrimiento duro para ofrecer resistencia al desgaste
  • Prevención de fugas: las juntas tóricas especiales moldeadas y de doble sellado evitan las fugas
  • Las entradas giratorias se identifican permanentemente con ranuras mecanizadas en el lado del gas para garantizar una instalación adecuada
  • Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
  • Capacidad de grado T: los sellos y mangueras son de grado T para usar con una variedad de gases de soldadura, incluidos gases mapp, propano, naturales y combustibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"