Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera30 pies
- Altura total23.000 pulg.
- Longitud total22.500 pulg.
- Ancho general8.000 pulg.
- Peso50 lb
Detalles
- AplicaciónFluido de emisiones diésel
- Descripción Palabra claveManguera de 1/2 pulg. x 30 pies
- Salida de manguera1/2 NPT - Hombre
- Catálogo del fabricante
- Aplicación de presiónFluido de emisiones diésel de baja presión
- Presión nominal300 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
Descripción general
- Diseñado para dispensar DEF o fluido de emisiones diésel (AUS32, solución de urea acuosa)
- Caja de resortes sellada
- Manguera dispensadora de DEF Goodyear y parachoques ajustable incluidos (en modelos con manguera)
- Juntas tóricas Viton®
- Eje de acero inoxidable 316 y Super Swivel®
- Carretes fabricados con acero al carbono de grado industrial o acero inoxidable 304L (opcional)
- Casquillos de manguera de acero inoxidable de alta calidad