Motion
WCH80001
Carrete de cable de soldadura por arco - para cable hasta 4/0 AWG x 75 pies, 700 A
Artículo MI #08228265
No. Fabricante WCH80001
Precio2,561.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de cable de soldadura por arco - para cable hasta 4/0 AWG x 75 pies, 700 A
Artículo MI #08228265
No. Fabricante WCH80001
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
Su precio$2,561.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cable AWG y longitud
    3/0 AWG 75 pies, 4/0 AWG x 75 pies
  • Longitud del cable
    75 pies
  • Altura total
    30.75 pulg.
  • Longitud total
    28.625 pulg.
  • Ancho general
    20.625 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    700 A
  • Awg del cable
    3/0 AWG, 4/0 AWG
  • Descripción Palabra clave
    para cable hasta 4/0 AWG x 75 pies
  • UPC_NO
    699567021544

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE CABLE WCH80001 (4/0, 700 AMP)
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
  • Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constante
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje elimina prácticamente la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Almacena el cable cuando no se utiliza, eliminando los cables de soldadura enredados y retorcidos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"