Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud5 15/16 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total5 3/4 in
- Peso del envío0.406 libras lbs.
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 15/16 in
- Ancho de pieza única5 15/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.8 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento6.5 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Peso de la herramienta0.375 libras
- Ancho de la herramienta2 1/16 in
- Peso0.375
- Ancho2 1/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de engaste para casquillos de alambre
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoAgarre cómodo
- Tipo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221016005
- MaterialAcero eléctrico al vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Alicates de engarce para manguitos de extremo (con casquillos).
- Capacidad - 0.25 a 2.5 mm2 y 24 a 14 AWG.
- Engarzado en troqueles trapezoidales marcados para conexiones ajustadas entre el manguito y el conductor.
- 4 posiciones de engaste.
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, endurecido con aceite.
- Cabezal pulido.
- Mangos con cubiertas de varios componentes.