Motion
98 62 01

KNIPEX
98 62 01

7" Punta larga de plástico Pliers-1000V aislado
Artículo MI #08228288
No. Fabricante 98 62 01
Precio56.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 62 01

7" Punta larga de plástico Pliers-1000V aislado
Artículo MI #08228288
No. Fabricante 98 62 01
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
Precio56.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7 in
  • Peso
    0.295

Detalles

  • Estilo de mango
    1000V Aislado
  • Código de armonización
    3926.90.9996
  • Número de Upc del fabricante
    843221019600
  • Material
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • UPC_NO
    843221019600

Descripción general

Descripción del fabricante
98 62 01 ALICATES AISLADOS DE PUNTA PLANA
  • Para el montaje y bloqueo del medidor.
  • Fabricado con plástico reforzado con fibra de vidrio.
  • Totalmente aislado para reducir el riesgo de cortocircuito.
  • Los mangos tienen un plástico blando para un mejor agarre.
  • Excelente para uso en entornos químicamente agresivos.
  • Clase C; rango de uso hasta -40°C/-40°F.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"