Motion
CP7748-2
Llave de impacto de aire y trinquete - CP7748, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 0.5000 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de 553 pies-lbs, Velocidad máx. de 7000 rpm
Artículo MI #08228617
No. Fabricante CP7748-2
Precio296.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - CP7748, Mango de pistola, Tamaño de accionamiento de 0.5000 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de 553 pies-lbs, Velocidad máx. de 7000 rpm
Artículo MI #08228617
No. Fabricante CP7748-2
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
Precio296.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1350 lpm
  • Tamaño de la unidad
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.2500 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.3800 pulg.
  • Altura total
    7.8700 pulg.
  • Longitud total
    8.8600 pulg.
  • Ancho general
    3.0700 pulg.
  • Par de apriete
    553 pies-libras

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Velocidad máxima
    7000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Par inverso
    959 pies-lbf
  • Serie
    CP7748
  • UPC_NO
    015451780739
  • Par de trabajo
    553 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE IMPACTO DE CP7748-2 1/2" - EXTENSIÓN DE 2"
  • Avance/retroceso con una mano
  • Potencia completa en reversa
  • La herramienta más potente del mercado en su clase
  • La carcasa de material compuesto contribuye a que esta herramienta sea ligera
  • Fabricante: neumático de Chicago

También puede gustarle