Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1200 lpm
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Tamaño de la entrada0.3750 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.5000 pulg.
- Altura total8.6600 pulg.
- Longitud total7.8700 pulg.
- Ancho general3.3100 pulg.
- Par de apriete1080 pies-libras
Detalles
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima6500 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- Par inverso1440 pies-lbf
- SerieCP7769/CP7779
- Par de trabajo1080 pies-lbf
Descripción general
- 1,950 Nm (1,440 ft.lb) de par máximo en posición inversa para una alta productividad
- Carcasa de compuesto y mecanismo de impacto de martillo doble para una alta durabilidad
- Gracias a su carcasa de motor compuesto, es ligera y compacta, lo que ofrece una mayor comodidad.
- Sistema de ajuste de potencia e inversión con una sola mano, tecnología S2S , lo que limita la fatiga de la muñeca y el brazo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación