Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1200 lpm
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada0.3750 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera0.5000 pulg.
- Altura total8.6600 pulg.
- Longitud total8.0700 pulg.
- Ancho general3.3100 pulg.
- Par de apriete1080 pies-libras
Detalles
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- MaterialCompuesto
- Velocidad máxima6500 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto
- Par inverso1440 pies-lbf
- SerieCP7769/CP7779
- UPC_NO015451779634
- Par de trabajo1080 pies-lbf
Descripción general
- Disparo de velocidad variable
- Ajuste de potencia con una sola mano
- Sistema de inversión con una mano
- Carcasa del motor compuesto
- Mecanismo de martillo doble
- 360° entrada de aire giratoria
- Anillo de retención del casquillo combinado con el retenedor del orificio
- Fabricante: neumático de Chicago
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación