Especificaciones
Detalles
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorGris
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésPoliéster
- Hebilla de la correa para la piernaHebilla de la lengua
- Acolchado o forroAcolchado para hombros
- Estándares cumplidosANSI/ASSP Z359.11-2021, CSA Z259.10
- Aplicación de estiloDetención de caídas
- UPC_NO641817163573
Descripción general
- Con una conexión RaceFLEX de patente en trámite, la cincha se dirige a través del pecho para un ajuste seguro y cómodo, eliminando la necesidad de correas voluminosas para hebillas engorrosas
- El acolchado del hombro responde al movimiento para adaptarse al cuerpo, eliminando los puntos de presión y las rozaduras
- El acolchado del hombro se puede retirar para limpiarlo, lo que prolonga la vida útil del arnés
- El diseño patentado de la correa para las piernas mantiene las correas en su lugar, ya que la cincha se coloca horizontalmente en los muslos, creando un ajuste más natural
- Hebilla RaceFLEX de corte atlético que moldea el arnés al cuerpo y mejora el movimiento de la parte superior del torso en el trabajo
- Ajuste a presión para obtener rápida y fácilmente el ajuste adecuado que dura toda la jornada laboral
- El punto de fijación exclusivo para limitadores de caídas personales permite un acoplamiento rápido y sencillo, y mantiene la anilla en D trasera libre para otros usos
- Fabricante: MSA