Motion
27-604G  1-1/8 X 1-1/4 LLAVE DE CAJA

Gearwrench
27-604G 1-1/8 X 1-1/4 BOX WRENCH

1-1/8" x 1-1/4" 12 Point Ratcheting Box Wrench Double End, 1.9" Head Diam x 3/8" Head Thickness, 15" OAL, Steel, Chrome Finish, 0° Offset
Artículo MI #08229788
No. Fabricante 27-604G 1-1/8 X 1-1/4 BOX WRENCH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
27-604G 1-1/8 X 1-1/4 BOX WRENCH

1-1/8" x 1-1/4" 12 Point Ratcheting Box Wrench Double End, 1.9" Head Diam x 3/8" Head Thickness, 15" OAL, Steel, Chrome Finish, 0° Offset
Artículo MI #08229788
No. Fabricante 27-604G 1-1/8 X 1-1/4 BOX WRENCH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1.900 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    0
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Tamaño
    1-1/8 x 1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
27-604G 1-1/8 X 1-1/4 LLAVE DE CAJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo