Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaPersona con puerto corporal
- SerieVF
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN con conector
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos
- Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.5W con circuito de ahorro de energía
- Rectificador de onda completa (CA) integrado
- Estilos de montaje en base y con puerto en el cuerpo