Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud99 mm
- Círculo de pernos Diámetro12 mm
- Agujero Diámetro25 mm
- Ancho de la carcasa52 mm
- Longitud a través del orificio35.7 mm
- Longitud total Diámetro130 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC205
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola