Motion
RFN 4073-105
Disco de contracción sin llave - 105 mm D.I., 150 mm D.E., 22 mm LTB
Artículo MI #08232231
No. Fabricante RFN 4073-105
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de contracción sin llave - 105 mm D.I., 150 mm D.E., 22 mm LTB
Artículo MI #08232231
No. Fabricante RFN 4073-105
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    105 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Longitud total
    32 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    3000 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE CHOQUE RFN 4073 105
  • Gama ilimitada de aplicaciones: las conexiones de disco retráctil RINGFEDER® son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes
  • Sustitución de los ajustes retráctiles tradicionales, las llaves y las conexiones poligonales, ejes ranurados
  • La gama de la serie Mini tiene un diseño muy compacto con valores de inerciabajos
  • Adecuado para cargas estáticas, dinámicas y de impacto
  • Bajas fuerzas y presiones del anillo interior ranurado en el buje y el eje
  • Sólo se necesitan diámetros de eje liso y diámetros de orificio de fabricación simplificada con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr
  • El disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste
  • Fácil montaje sin necesidad de peldaños, chaveteros ni estrías, por lo que los bujes se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje
  • Los discos de contracción RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar
  • No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional
  • Fácil extracción después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco de contracción RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje
  • Baja susceptibilidad a la contaminación cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"