Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería20 pulg.
- Diámetro exterior25.750 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicacionesServicio de oxígeno, cloro y criogenia, hidrocarburos, disolventes, vapor, ácidos fuertes (excepto hidrofluorados)
- MarcaSin marca
- ColorMaestro
- ComposiciónPTFE con sílice
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 300, MSS SP-44 Clase 300, AWWA C207 Clase F
- Tipo de juntaAnillo
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricante191074175289
- MaterialPTFE con sílice
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-450 °F
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Tipo de material de gomaPTFE/GILÓN
- Estilo3502
- UPC_NO191074175289
Descripción general
Descripción del fabricante
3502 RING GASKET 20.000"ID 25.750"OD