Motion
37720-5202
GRAPH-LOCK® Full Face Gasket - 3123/3125 Style, Black, Graphite, Branded, 0.120 in Thick, 8 Bolt Holes, For 2 in, ASME B16.5 Class 300 Pipe Flanges
Artículo MI #08233119
No. Fabricante 37720-5202
Precio30.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GRAPH-LOCK® Full Face Gasket - 3123/3125 Style, Black, Graphite, Branded, 0.120 in Thick, 8 Bolt Holes, For 2 in, ASME B16.5 Class 300 Pipe Flanges
Artículo MI #08233119
No. Fabricante 37720-5202
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
Precio30.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    5.000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.500 pulg.
  • Grosor general
    0.120 pulg.
  • Grosor
    0.120 pulg.

Detalles

  • Marca
    Marca
  • Color
    Negro
  • Composición
    Grafito
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Código de armonización
    6815100100
  • Número de Upc del fabricante
    191074155182
  • Material
    Grafito
  • Temperatura máxima
    850 °F
  • Temperatura mínima
    -400 °F
  • Número de orificios de pernos
    8
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    138 bar
  • Presión máx. (PSI)
    2000 psi
  • Tipo de material de goma
    Fibra comprimida
  • Estilo
    3123/3125

Descripción general

Descripción del fabricante
3123/3125 FF GASKET 2.375"ID 6.500"OD
  • Excelente resistencia
  • El material de escamas de grafito puro exfoliado destaca en condiciones extremas, resistiendo el calor, la presión y los productos químicos agresivos
  • Seguro contra incendios probado Fiable
  • Se sella fácilmente con una carga de perno moderada, ofrece una retención de par superior
  • Mantiene la estabilidad dimensional a altas temperaturas
  • Sella firmemente incluso durante las fluctuaciones de presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo