Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de círculo de pernos4.500 pulg.
- Diámetro del orificio del perno7/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior6.125 pulg.
- Grosor general0.120 pulg.
- Grosor0.120 pulg.
Detalles
- MarcaMarca
- ColorNegro
- ComposiciónGrafito
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 300
- Tipo de juntaCara completa
- Código de armonización6815100100
- Número de Upc del fabricante191074179393
- MaterialGrafito
- Temperatura máxima850 °F
- Temperatura mínima-400 °F
- Número de orificios de pernos4
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)138 bar
- Presión máx. (PSI)2000 psi
- Tipo de material de gomaFibra comprimida
- Estilo3123/3125
Descripción general
- Excelente resistencia
- El material de escamas de grafito puro exfoliado destaca en condiciones extremas, resistiendo el calor, la presión y los productos químicos agresivos
- Seguro contra incendios probado Fiable
- Se sella fácilmente con una carga de perno moderada, ofrece una retención de par superior
- Mantiene la estabilidad dimensional a altas temperaturas
- Sella firmemente incluso durante las fluctuaciones de presión