Motion
37723-1218
GYLON® Ring Gasket - 3530 Style, Black, PTFE with Graphite, Unbranded, 0.125 in Thick, For 18 in, ASME B16.5 Class 300, MSS SP-44 Class 300, AWWA C207 Class F Pipe Flanges
Artículo MI #08233176
No. Fabricante 37723-1218
Precio1,088.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GYLON® Ring Gasket - 3530 Style, Black, PTFE with Graphite, Unbranded, 0.125 in Thick, For 18 in, ASME B16.5 Class 300, MSS SP-44 Class 300, AWWA C207 Class F Pipe Flanges
Artículo MI #08233176
No. Fabricante 37723-1218
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
Precio1,088.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    18 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.500 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Criogenia, ácido fluorhídrico altamente concentrado, servicio de monómeros, contaminantes atmosféricos volátiles peligrosos (VHAP).
  • Marca
    Sin marca
  • Color
    Negro
  • Composición
    PTFE con grafito
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300, MSS SP-44 Clase 300, AWWA C207 Clase F
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074180269
  • Material
    PTFE con grafito
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    55 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE/GILÓN
  • Estilo
    3530
  • UPC_NO
    191074180269

Descripción general

Descripción del fabricante
3530 RING GASKET 18.000"ID 23.500"OD
  • El PTFE relleno de grafito y sellado más hermético ofrece un contenido de vacío extremadamente bajo para emisiones mínimas
  • Ofrece un servicio eficaz y duradero contra los contaminantes volátiles peligrosos (VHAP y VOC)
  • Soporta altas concentraciones de ácidos fluorhídricos y otros medios de disolución de vidrio
  • No soporta la llama
  • No favorece el crecimiento bacteriano

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo