Motion
37723-5190
Junta completa GYLON® - Estilo 3530 , Negra, PTFE con grafito, Sin marca, 0.125 pulg. de grosor, 4 orificios de perno, Para bridas de tubo ASME B16.5 Clase 150 de 1/2 pulg.
Artículo MI #08233230
No. Fabricante 37723-5190
Precio23.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta completa GYLON® - Estilo 3530 , Negra, PTFE con grafito, Sin marca, 0.125 pulg. de grosor, 4 orificios de perno, Para bridas de tubo ASME B16.5 Clase 150 de 1/2 pulg.
Artículo MI #08233230
No. Fabricante 37723-5190
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
Precio23.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    2.375 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.500 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Criogenia, ácido fluorhídrico altamente concentrado, servicio de monómeros, contaminantes atmosféricos volátiles peligrosos (VHAP).
  • Marca
    Sin marca
  • Color
    Negro
  • Composición
    PTFE con grafito
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074156141
  • Material
    PTFE con grafito
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    55 bar
  • Presión máx. (PSI)
    1200 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE/GILÓN
  • Estilo
    3530
  • UPC_NO
    191074156141

Descripción general

Descripción del fabricante
3530 JUNTA FF 0,844"DI 3.500"DE 0,125"THK
  • El PTFE relleno de grafito y sellado más hermético ofrece un contenido de vacío extremadamente bajo para emisiones mínimas
  • Ofrece un servicio eficaz y duradero contra los contaminantes volátiles peligrosos (VHAP y VOC)
  • Soporta altas concentraciones de ácidos fluorhídricos y otros medios de disolución de vidrio
  • No soporta la llama
  • No favorece el crecimiento bacteriano

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo