Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de círculo de pernos29.500 pulg.
- Diámetro del orificio del perno1-3/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería24 pulg.
- Diámetro exterior32.000 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicacionesCriogenia, ácido fluorhídrico altamente concentrado, servicio de monómeros, contaminantes atmosféricos volátiles peligrosos (VHAP).
- MarcaSin marca
- ColorNegro
- ComposiciónPTFE con grafito
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 150, AWWA C207 Clase E, Clase D, Clase B, AWWA C2228-14
- Tipo de juntaCara completa
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricante191074205160
- MaterialPTFE con grafito
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-450 °F
- Número de orificios de pernos20
- Clase de presión150 psi
- Presión máx. (bar)55 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Tipo de material de gomaPTFE/GILÓN
- Estilo3530
- UPC_NO191074205160
Descripción general
- El PTFE relleno de grafito y sellado más hermético ofrece un contenido de vacío extremadamente bajo para emisiones mínimas
- Ofrece un servicio eficaz y duradero contra los contaminantes volátiles peligrosos (VHAP y VOC)
- Soporta altas concentraciones de ácidos fluorhídricos y otros medios de disolución de vidrio
- No soporta la llama
- No favorece el crecimiento bacteriano