Motion
6309-2RS

Timken
6309-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08233794
No. Fabricante 6309-2RS
Precio161.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
6309-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 100 mm de DE, 25 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08233794
No. Fabricante 6309-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$161.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6309-2RS COJINETE
  • Características y beneficios
    • Peso: 0.84 kg • Características: sellos de contacto • Espacio libre: C0 (normal) • Tamaño del orificio d: 45 mm • Tipo de cojinete: DGBB estándar
  • Descripción larga
    El 6309-2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 45 mm con diámetro exterior de 100 mm, ancho de 25 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309-2RS
  • Número de Upc del fabricante
    087796294066
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796294066

Descripción general

Descripción del fabricante
6309-2RS COJINETE
  • Peso: 0.84 kg
  • Características: sellos de contacto
  • Espacio libre: C0 (normal)
  • Tamaño del orificio d: 45 mm
  • Tipo de cojinete: DGBB estándar