Especificaciones
Dimensiones
- Altura21 cm
- Longitud38 cm
- Peso11 kg
- Ancho30 cm
Detalles
- ColorVerde
- Descripción de construcciónPuntos de desgaste reforzados
- DescripciónProteger contra salpicaduras de líquido y contacto accidental con contaminantes. La construcción de PVC/Nylon/PVC proporciona la durabilidad necesaria, mientras que se añadieron características adicionales, como los puntos de desgaste reforzados, para ayudar a garantizar la protección integral.
- Tipo de prendaL
- Número de Upc del fabricante616314193699
- UPC_NO616314193699
Descripción general
- El material especial en capas de PVC proporciona protección contra varias salpicaduras de líquido y contacto accidental
- Nailon de alta resistencia para una mayor durabilidad
- Las costuras están soldadas para mejorar la protección contra la permeabilidad química
- Rodillas, codos y entrepierna reforzados para una mayor durabilidad
- Tratado para proporcionar una inflamabilidad limitada y autoextinguible (método de prueba ASTM D6413 )
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación