Motion
37-175/6

ANSELL
37-175/6

37-175/6
Artículo MI #08240648
No. Fabricante 37-175/6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
37-175/6

37-175/6
Artículo MI #08240648
No. Fabricante 37-175/6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño en X, 6
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Grosor
    18 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Aplicaciones
    • Manipulación de piezas metálicas maquinadas ásperas• Reparación y mantenimiento de equipos• Herramientas o robots de pintura o limpieza• Cambio de herramientas y troqueles• Manipulación de mercancías entrantes• Llenado, mezcla y carga de materias primas• Apertura y drenaje de bombas, válvulas o líneas• Carga y descarga de equipos de proces• Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de procesos• Supervisión de funcionamiento• Manipulación de mercancías salientes: latas, recipientes, embalajes a granel y cajas• Pruebas• Apertura de hornos que drenan válvulas o líneas de bombas y trituradoras Proceso BTX
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Características y beneficios
    • El compuesto de nitrilo de alto rendimiento proporciona una combinación excepcional de resistencia y resistencia química• Ofrece una protección superior contra enganches, perforaciones y abrasión sobre los guantes de caucho o neopreno 13” con puño con agarre de manchado de arena, adecuado para aplicaciones de limpieza intensiva• No se hincha, debilita ni degrada y no promueve la dermatitis de contacto• Todos los guantes Sol-Vex® cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)• Puntuación CE 3101• Aplicaciones: Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinado de petróleo y petroquímicos, limpieza y desengrasado, exposición a productos químicos, disolventes, líquidos peligrosos, cementos de PVC o agua estancada y trabajos de limpieza y mantenimiento
  • Patrón de agarre
    Parche de arena
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Uso en la industria
    Automoción;Maquinaria y equipo;Químico
  • Material del forro
    Algodón flocado
  • Material
    Nitrilo
  • Línea de productos
    Sol-Vex
  • Prop. 65
    Sí
  • Acabado de la superficie
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
37-175-6 GUANTE 6 SOLVEX NITRILO N.O
  • El compuesto de nitrilo de alto rendimiento proporciona una combinación excepcional de resistencia química y resistencia
  • Ofrece una protección superior contra enganches, perforaciones y abrasiones sobre los guantes de caucho o neopreno 13” con puño con agarre de manchado de arena, adecuado para aplicaciones de limpieza intensivas
  • No se hincha, debilita ni degrada, y no promueve la dermatitis de contacto
  • Todos los guantes Sol-Vex® cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Puntuación CE 3101
  • Aplicaciones: plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinado de petróleo y petroquímicos, limpieza y desengrasado, exposición a productos químicos, disolventes, líquidos peligrosos, cementos de PVC o agua estancada y trabajos de limpieza y mantenimiento

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"