Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro4.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoNo tejido
- ColorNaranja
- GradoExtra grueso
- Tipo de montajeTR Plus
- UPC_NO66623331054
Descripción general
- El grano cerámico Blaze corta dos veces más rápido que los discos de la competencia, deja una superficie completamente limpia y garantiza una excelente adhesión en procesos posteriores como recubrimiento, pintura y soldadura
- El material de banda rápida proporciona una combinación única de rendimiento agresivo, larga vida útil y acabado mejorado
- Construcción de red abierta para una carga mínima
- El grano extra grueso es ideal para eliminar recubrimientos en una variedad de sustratos como madera, metal y plásticos
- Fabricante: Norton (Saint-Gobain)