Motion
K02787007
Krylon® Pintura en aerosol - Bronce oscuro, Tamaño de envase de 12 oz, Acrílico, Exterior, Interior, Acabado martillado, Rango de cobertura de 15 ft2, Tiempo de secado de 25 min a 2 h
Artículo MI #08241915
No. Fabricante K02787007
Precio15.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - Bronce oscuro, Tamaño de envase de 12 oz, Acrílico, Exterior, Interior, Acabado martillado, Rango de cobertura de 15 ft2, Tiempo de secado de 25 min a 2 h
Artículo MI #08241915
No. Fabricante K02787007

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    15 pies2
  • Peso
    1.03 lb
  • Caja de peso
    6.174 lb
  • Peso de cada uno
    1.029 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Acrílico
  • Color
    Bronce oscuro
  • Familia de colores
    Metálico
  • Tiempo de secado
    De 25 min a 2 h
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Marteado
  • Código de armonización
    3208100000
  • Número de Upc del fabricante
    724504027874
  • Cantidad del paquete
    6
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • UPC_NO
    724504027874

Descripción general

Descripción del fabricante
K02787007 BRONCE OSCURO AMORTIGUADO
  • Excelente adhesión y durabilidad
  • No se requiere lijado ni cebado
  • Boquilla de pulverización de botón grande con capacidades de pulverización de cualquier forma

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo