Motion
K02775007
Krylon® Pintura en aerosol - óxido, tamaño de envase de 12 oz, disolvente, exterior, interior, acabado metálico, rango de cobertura de 20 ft2, tiempo de secado de 25 min a 2 h
Artículo MI #08241926
No. Fabricante K02775007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - óxido, tamaño de envase de 12 oz, disolvente, exterior, interior, acabado metálico, rango de cobertura de 20 ft2, tiempo de secado de 25 min a 2 h
Artículo MI #08241926
No. Fabricante K02775007

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    20 pies2
  • Peso
    1.03 lb
  • Caja de peso
    6.174 lb
  • Peso de cada uno
    1.029 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Óxido
  • Familia de colores
    Metálico
  • Tiempo de secado
    De 25 min a 2 h
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Metálico
  • Número de Upc del fabricante
    724504027751
  • Cantidad del paquete
    6
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Descripción general

Descripción del fabricante
K02775007 ÓXIDO METÁLICO
  • Excelente adhesión y durabilidad
  • Uso en interiores/exteriores con máxima protección contra el óxido
  • No se requiere lijado ni cebado
  • Boquilla de pulverización de botón grande con capacidades de pulverización de cualquier forma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo