Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Rango de cobertura20 pies2
- Peso1.03 lb
- Caja de peso6.174 lb
- Peso de cada uno1.029 lb
Detalles
- Tipo de baseDisolvente
- ColorNíquel
- Familia de coloresMetálico
- Tiempo de secadoDe 25 min a 2 h
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarMetálico
- Código de armonización3208100000
- Número de Upc del fabricante724504127727
- Cantidad del paquete6
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- UPC_NO724504127727
Descripción general
- Excelente adhesión y durabilidad
- Uso en interiores/exteriores con máxima protección contra el óxido
- No se requiere lijado ni cebado
- Boquilla de pulverización de botón grande con capacidades de pulverización de cualquier forma