Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor12 oz
- Rango de cobertura15 pies2
- Peso1.03 lb
- Caja de peso6.174 lb
- Peso de cada uno1.029 lb
Details
- Tipo de baseAcrílico
- ColorRosa rubor
- Familia de coloresRosa
- Tiempo de secadoDe 20 min a 1 h
- ExposiciónExterior, interior
- FinalizarSatén
- Número de Upc del fabricante"ERROR:#N/A"
- Cantidad del paquete6
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Descripción general
Descripción del fabricante
K02745007 ROSA SATINADO
- Excelente adhesión y durabilidad
- Uso en interiores/exteriores con máxima protección contra el óxido
- No se requiere lijado ni cebado
- Boquilla de pulverización de botón grande con capacidades de pulverización de cualquier forma