Motion
QT0390300
Krylon® Pintura en aerosol - APWA azul, Tamaño de contenedor de 22 oz, Agua, Exterior, Interior, Rango de cobertura de 864 LFT, Tiempo de secado de 10 min
Artículo MI #08242000
No. Fabricante QT0390300
Precio9.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - APWA azul, Tamaño de contenedor de 22 oz, Agua, Exterior, Interior, Rango de cobertura de 864 LFT, Tiempo de secado de 10 min
Artículo MI #08242000
No. Fabricante QT0390300

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    22 oz
  • Rango de cobertura
    864 LFT
  • Peso
    1.79 lb
  • Caja de peso
    21.456 lb
  • Peso de cada uno
    1.788 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Azul APWA
  • Familia de colores
    Azul
  • Tiempo de secado
    10 min
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Código de armonización
    3209100000
  • Número de Upc del fabricante
    "ERROR:#N/A"
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
  • UPC_NO
    075577014064

Descripción general

Descripción del fabricante
QT0390300 AZUL APWA
  • Proporciona 22 oz de pintura un 29 % más que la lata de 17 oz
  • Válvula de una pasada para marcas visibles, brillantes y llamativas
  • La tapa de la empuñadura de los guantes dispone de una abertura un 5 % más ancha para acomodar fácilmente los guantes de trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo