Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor22 oz
- Rango de cobertura864 LFT
- Peso1.79 lb
- Caja de peso21.456 lb
- Peso de cada uno1.788 lb
Detalles
- Tipo de baseAgua
- ColorAPWA Verde
- Familia de coloresVerde
- Tiempo de secado10 min
- ExposiciónExterior, interior
- Código de armonización3209900000
- Número de Upc del fabricante"ERROR:#N/A"
- Cantidad del paquete12
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
- UPC_NO075577014071
Descripción general
- Proporciona 22 oz de pintura un 29 % más que la lata de 17 oz
- Válvula de una pasada para marcas visibles, brillantes y llamativas
- La tapa de la empuñadura de los guantes dispone de una abertura un 5 % más ancha para acomodar fácilmente los guantes de trabajo