Motion
QT0392300
Krylon® Pintura en aerosol - Negro, Tamaño de envase de 22 oz, Agua, Exterior, Interior, Rango de cobertura de 864 LFT, Tiempo de secado de 10 min
Artículo MI #08242005
No. Fabricante QT0392300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - Negro, Tamaño de envase de 22 oz, Agua, Exterior, Interior, Rango de cobertura de 864 LFT, Tiempo de secado de 10 min
Artículo MI #08242005
No. Fabricante QT0392300

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    22 oz
  • Rango de cobertura
    864 LFT
  • Peso
    1.79 lb
  • Caja de peso
    21.456 lb
  • Peso de cada uno
    1.788 lb

Detalles

  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Negro
  • Familia de colores
    Negro
  • Tiempo de secado
    10 min
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Código de armonización
    3209900000
  • Número de Upc del fabricante
    "ERROR:#N/A"
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Descripción general

Descripción del fabricante
QT0392300 NEGRO
  • Proporciona 22 oz de pintura  29 % más que la lata de 17 oz
  • Válvula de una pasada para marcas visibles, brillantes y llamativas
  • La tapa de la empuñadura de los guantes dispone de una abertura un 5 % más ancha para acomodar fácilmente los guantes de trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo