Motion
QT0361300
Krylon® Pintura en aerosol - Rojo fluorescente, Tamaño de envase de 22 oz, Exterior, Interior, Acabado fluorescente, Rango de cobertura de 864 LFT, Tiempo de secado de 3 min
Artículo MI #08242029
No. Fabricante QT0361300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - Rojo fluorescente, Tamaño de envase de 22 oz, Exterior, Interior, Acabado fluorescente, Rango de cobertura de 864 LFT, Tiempo de secado de 3 min
Artículo MI #08242029
No. Fabricante QT0361300

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    22 oz
  • Rango de cobertura
    864 LFT
  • Peso
    1.79 lb
  • Caja de peso
    21.456 lb
  • Peso de cada uno
    1.788 lb

Detalles

  • Color
    Rojo fluorescente
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    3 min
  • Exposición
    Exterior, interior
  • Finalizar
    Flourescente
  • Código de armonización
    3208100000
  • Número de Upc del fabricante
    "ERROR:#N/A"
  • Cantidad del paquete
    12
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Descripción general

Descripción del fabricante
QT0361300 ROJO FLUORESCENTE
  • Proporciona 22 oz de pintura un 29 % más que la lata de 17 oz
  • Válvula de una pasada para marcas visibles, brillantes y llamativas
  • La tapa de la empuñadura de los guantes dispone de una abertura un 5 % más ancha para acomodar fácilmente los guantes de trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo