Motion
UCFX14D1

NTN
UCFX14D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #08242433
No. Fabricante UCFX14D1
Precio566.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFX14D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento medio, Sello de contacto
Artículo MI #08242433
No. Fabricante UCFX14D1
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
Precio566.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.9844 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.9844 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    7.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.2031 pulg.
  • Peso
    16.006 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX14D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FX14D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359217742
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX14D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359217742

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFX14D1 70 MM BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos